冨士端子工業
冨士端子工業の 電源(制御機器)
冨士端子工業の 遮断
冨士端子工業の ヒューズ
B種溶断型ヒューズ FGMB
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1パック(200個)
注文コード
37563032
品番
FGMB-A 125V 5A (PBF)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
定格電流(A)
5
定格電圧(V)
125
種類
ガラス管ヒューズ
温度上昇
115%(100℃以下)
寸法(Φ×mm)
5.2×20
JIS呼び
MF-51
リード線
無
サイズ(mm)
Φ5.2×20
JIS特性
NR
通電率
1.3
溶断規格
B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)