EASTECH(イーステック)
EASTECH(イーステック)の 放電加工機関連商品
EASTECH(イーステック)の イオン交換樹脂
イオン交換樹脂カートリッジ式純水器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37566006
品番
MOS-25L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
使用済樹脂の廃棄が無用。ワンタッチで簡単装着。シャワー散水方式で樹脂寿命UP。専用コロ装備なのでケース移動が簡単。タンク交換の際に梱包不要。
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
310×310×745
使用温度範囲(℃)
1〜49(最適温度/15〜30)
材質(ケース)
SUS430(ステンレス)
最大使用圧力(MPa)
0.34
材質(樹脂部)
カチオン樹脂/アニオン樹脂
樹脂充填量
18L
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※イオン交換樹脂をご利用後にタンク・イオン交換樹脂ともにご返却いただく方式の商品となっています。
お客様から第三者へのタンクの譲渡、再貸与をすることは禁止させていただきます。
お客様の貸与期間中に、お客様の故意または過失によりタンクを破損・紛失された場合は、タンクの修理費または再調達費用をお客様にご負担いただきます。