※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワイヤー放電加工用フィルター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) 内径(Φmm)カプラ 適合機種【三菱電機】CXシリーズ、FAシリーズ、FA-PS、FA-S、FA-V、FA-VSFXシリーズ、FX-K、PA、PX、QA、RA、BA8【牧野フライス】U-32、53、32K、53K、32i、53i、32j、53j、53Tj、86、EU64、SP-43、64、UF-53、UPH-1、2、UPJ-2、W-32FB、53FB、UP-32i、53i、32j、53j 注文コード37566033 品番MOF-510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は内径・適合機種など3種類から選べます 他の種類を見る

放電加工用のフィルターです。

適合機種
【三菱電機】
CXシリーズ、FAシリーズ、FA-PS、FA-S、FA-V、FA-VS
FXシリーズ、FX-K、PA、PX、QA、RA、BA8
【牧野フライス】
U-32、53、32K、53K、32i、53i、32j、53j、53Tj、86、EU64、SP-43、64、UF-53、UPH-1、2、UPJ-2、W-32FB、53FB、UP-32i、53i、32j、53j
外径(Φmm)340 高さ(mm)300 内径(Φmm)カプラ 圧力方式内圧式 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
カプラが黒色の樹脂製に変更になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする