※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EASTECH(イーステック)
EASTECH(イーステック)の 放電加工機関連商品
EASTECH(イーステック)の ワイヤーカット用フィルター
ワイヤー放電加工用フィルター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
内径(Φmm)
46
適合機種
【ソディック】BF-250、275、280、280L、320L1991/11〜A、AAシリーズA-300、325、350、350W、500、500(W、P、WP)、650、750、750W、1000、1000WAP-200L、450L、500LAQ-325L、327L、350L、360I、535L、537L、550L、600、700、750I、900LAX-350L、EXC-100L【ファナック】CUTMATE-W0、W1、W2MODEL-O、P、Q、R、S、T、VTAPECUT-W0、W1(1本使用)TAPTCUT-W2、W3、W4(2本使用)ROBOCUT-αシリーズ(α-0A、1A、0B、1B、0C、1C、0iA、1iA)
注文コード
37566042
品番
MOF-560T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・適合機種
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
放電加工用のフィルターです。
適合機種
【ソディック】
BF-250、275、280、280L、320L
1991/11〜A、AAシリーズ
A-300、325、350、350W、500、500(W、P、WP)、650、750、750W、1000、1000W
AP-200L、450L、500L
AQ-325L、327L、350L、360I、535L、537L、550L、600、700、750I、900L
AX-350L、EXC-100L
【ファナック】
CUTMATE-W0、W1、W2
MODEL-O、P、Q、R、S、T、V
TAPECUT-W0、W1(1本使用)
TAPTCUT-W2、W3、W4(2本使用)
ROBOCUT-αシリーズ(α-0A、1A、0B、1B、0C、1C、0iA、1iA)
外径(Φmm)
340
高さ(mm)
300
内径(Φmm)
46
圧力方式
内圧式
RoHS指令(10物質対応)
対応