※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EASTECH(イーステック)
EASTECH(イーステック)の 放電加工機関連商品
EASTECH(イーステック)の ワイヤーカット用フィルター
ワイヤー放電加工用フィルター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
内径(Φmm)
カプラ
適合機種
【三菱電機】CXシリーズ、FAシリーズ、FA-PS、FA-S、FA-V、FA-VSFXシリーズ、FX-K、PA、PX、QA、RA、BA8【牧野フライス】U-32、53、32K、53K、32i、53i、32j、53j、53Tj、86、EU64、SP-43、64、UF-53、UPH-1、2、UPJ-2、W-32FB、53FB、UP-32i、53i、32j、53j
注文コード
37566067
品番
MON-510
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・適合機種
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
放電加工用のフィルターです。
適合機種
【三菱電機】
CXシリーズ、FAシリーズ、FA-PS、FA-S、FA-V、FA-VS
FXシリーズ、FX-K、PA、PX、QA、RA、BA8
【牧野フライス】
U-32、53、32K、53K、32i、53i、32j、53j、53Tj、86、EU64、SP-43、64、UF-53、UPH-1、2、UPJ-2、W-32FB、53FB、UP-32i、53i、32j、53j
外径(Φmm)
340
高さ(mm)
300
内径(Φmm)
カプラ
圧力方式
内圧式
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
カプラが黒色の樹脂製に変更になります。