※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EASTECH(イーステック)
EASTECH(イーステック)の 放電加工機関連商品
EASTECH(イーステック)の ワイヤーカット用フィルター
ワイヤー放電加工用フィルター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
内径(Φmm)
カプラ
適合機種
【ファナック】ROBOCUT-αシリーズ(α-0A、1A、0B、1B、0C、1C、0iA、1iAを除く)
注文コード
37566085
品番
MON-510F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・適合機種
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
放電加工用のフィルターです。
適合機種
【ファナック】
ROBOCUT-αシリーズ(α-0A、1A、0B、1B、0C、1C、0iA、1iAを除く)
外径(Φmm)
340
高さ(mm)
300
内径(Φmm)
カプラ
圧力方式
内圧式
RoHS指令(10物質対応)
対応