プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小〜最大 N・m :40〜200 1目盛:2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm :12.7 B mm :45.2 T4MN200シリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
税込¥43,978〜
¥39,980〜
一カ所接合部分が緩く、紛失が懸念されます。ちょっと残念!
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
貴重なご意見誠にありがとうございます。
他の人も言うように、ソケットが外れやすいですが、逆さにつけると少しは外れにくい気がします。オフロードバイクのレースでハイドレーションリックの隙間に忍ばせられるほどコンパクトなのが気に入っています。バイクの通常メンテで使いやすいサイズの組み合わせなので、家でのメンテ用、車載工具、バイク持ち歩き用、チャリ散歩用4つ買いました。
バイクの携行工具を減らせて便利です。
コストパフォーマンスが良いと思います。
よく使うサイズが3つあるので他のサイズに持ち替えなくてもいいので便利です。ただこういう形なので収納は不便に思いました。
2つ購入しました。
便利で気に入ってますが、外れやすいソケットがあったり逆に外れにくいソケットがあります。
ソケット、6角共に常用サイズで使い易く重宝しています。
惜しくはソケットロックが甘く外れやすいのが残念です。