※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MAX2801320SX SDS-maxビットSpeedX BOSCH(ボッシュ) 37567695 MAX2801320SX SDS-maxビットSpeedX BOSCH(ボッシュ) 37567695 MAX2801320SX SDS-maxビットSpeedX BOSCH(ボッシュ) 37567695 MAX2801320SX SDS-maxビットSpeedX BOSCH(ボッシュ) 37567695 MAX2801320SX SDS-maxビットSpeedX BOSCH(ボッシュ) 37567695

SDS-maxビットSpeedX

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37567695 品番 MAX2801320SX
参考基準価格(税別)¥49,700 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

短いヘッド構造と先端から始まる大きな排出溝によって長寿命を実現しました。
切粉の排出に優れた2本フルートにより最速の穴あけスピードと手に伝わる振動の低減を実現しました。
S型形状のチゼルチップにより卓越した破砕力を発揮します。

刃径(Φmm)28 有効長(mm)1200 全長(mm)1320 用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ トラスコ品番810-7741 適合機種SDS-maxハンマードリル 材質刃部:超硬チップ、炭素鋼 刃数4 シャンクSDS-max

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37567503
2024-06-21
用途:
アンカーボルト設置のための突孔
丸寿商機株式会社 様 (建設業・工事業)

先端が十字なので、穿孔位置のズレが生じにくく使いやすかった

対象商品:
37567485
2015-09-20
用途:
差筋アンカーのための穴あけ
平岡組 様

切れ味抜群です作業能率が良いです

1人が参考にしています
対象商品:
37567187
2014-12-09
用途:
ハツリ作業

わりと丈夫な作りで想定以上の働きをしてくれています。自分は元々はSDSのシャンクと間違えて買ったのですが偶発的に結果使い勝手が良い形になりました。口径の間違いに注意して買って下さい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする