HEX120280 六角軸ハンマードリルビット(ショートタイプ) BOSCH(ボッシュ) 37567853

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HEX120280 六角軸ハンマードリルビット(ショートタイプ) BOSCH(ボッシュ) 37567853 HEX120280 六角軸ハンマードリルビット(ショートタイプ) BOSCH(ボッシュ) 37567853

六角軸ハンマードリルビット(ショートタイプ)

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37567853 品番HEX120280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,550
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)12.0 有効長(mm)160 全長(mm)280 トラスコ品番378-5084 適合電動工具(13H用)日立、マキタ、リョービ等の六角軸ハンマードリル 種別ショートタイプ 機能打撃・回転 シャンク形状六角軸

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37567957
2021-05-14
用途:
登り旗の台座にする沓石に穴を開けるため
農・林・水産業

手持ちのハンマードリルで沓石に穴を開けるためにこのドリルビットを見つけました。
まさかこんなに深い穴が開けられるとは驚きでした。
切削能力は抜群でした

対象商品:
37567923
2020-10-27
用途:
石材の穴明け

ボッシュのドリルは初めての体験でしたが、切れ味と耐久性に大満足。リピートしました。

1人が参考にしています
対象商品:
37567923
2020-01-07
用途:
石割用穴あけ
農・林・水産業

ハンマードリルで沢山の石割用の穴あけをしましたが、先端のドリル刃が欠損することもなく、大変丈夫な造りとなっており満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
37568011
2019-03-13
用途:
アンカー打設時

何よりも安価であること
施工時にも問題ありません
即納に助かりました

1人が参考にしています
対象商品:
37568011
2017-12-18
用途:
コンクリート基礎部分の穴開け
教育・研究機関

陶芸用灯油窯の燃料パイプを通すために、住宅の基礎部分に穴を開けるために使用。ハンマードリルをレンタルすることも考えましたが、知人よりドリルを借りて、ビットを購入しました。160mmのコンクリート基礎を一気に空けることができました。レンタルするより安く上がりました。さすがBOSCHです。

対象商品:
37568011
2016-06-15
用途:
駐車場歯止め
製造業

特に問題無く、使用出来ました。まだ使用回数が少ないので損耗情況は、不明です。

対象商品:
37568063
2018-07-30
用途:
コンクリート壁への穴あけ
医療・福祉・介護関連業

エアコンの排水パイプの目詰まりで掃除をしても排水が不可能となったため鉄筋コンクリートの建物へ新たに排水のドレンパイプを通すため穴を開けました。壁の厚みは15センチ程ですが振動ドリルで下穴を開けておきましたのでこのドリルでの貫通時間は10秒たらず。ハンマードリルは近所のホームセンターでレンタル。今後の使用予定はありませんがさすがボッシュ製。素晴らしい切れ味?。

対象商品:
37567844
2016-04-13
用途:
コンクリートの穴明け作業
有限会社ヤマテック 様

切れ味が最初は大変良いが、だんだん落ちる。
強度にあった回転速度を表示してほしい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする