曜日別特売
S-1722EF セーバーソーブレード BOSCH(ボッシュ) 37568325

セーバーソーブレード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(5本)注文コード37568325品番S-1722EF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,700

折れにくい・焼きつかない・長寿命。
切り粉の排出がよく、今までにない高速切断が可能。
材料の厚さは問いません。薄物から厚物まで、これ1本で対応。
切れ味の鋭い鋭利な刃と衝撃に強い強靭な刃を交互に配置。
両方の刃の特長を生かすことにより、切断スピードと耐久性を両立しました。

用途
金属用
主要切断材料
軟鋼・非鉄金属 1.5~4mm
ステンレス管・チャンネル 5~200mm
全長(mm)250有効長(mm)230適合マキタ、日立、リョービ等のセーバーソーに使用できます。材質バイメタル刃厚(mm)0.91インチ当たり山数18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする