S-936BEF セーバーソーブレード BOSCH(ボッシュ) 37568413

セーバーソーブレード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 注文コード37568413 品番S-936BEF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,100
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

折れにくい・焼きつかない・長寿命。
切り粉の排出がよく、今までにない高速切断が可能。
材料の厚さは問いません。薄物から厚物まで、これ1本で対応。
切れ味の鋭い鋭利な刃と衝撃に強い強靭な刃を交互に配置。
両方の刃の特長を生かすことにより、切断スピードと耐久性を両立しました。

主要切断材料
軟鋼・非鉄金属 3〜8mm
鋼管・チャンネル 10〜100mm
全長(mm)150 有効長(mm)130 用途金属用 適合マキタ、日立、リョービ等のセーバーソーに使用できます。 トラスコ品番378-6358 材質バイメタル 刃厚(mm)0.9 1インチ当たり山数14+18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする