曜日別特売
M30×285 寸切(鉄/ユニクロメッキ) 長さ285mm 大阪魂 37569533

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

寸切(鉄/ユニクロメッキ) 長さ285mm

(55件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ねじの呼び寸法M30
ねじピッチ(mm)3.5
内容量1本注文コード37569533品番M30×285
販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
種別全ねじねじの呼び寸法M30材質鉄/ユニクロメッキ全長(mm)285ねじピッチ(mm)3.5表面処理ユニクロメッキねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:55
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34712684
2023-01-06
用途: ボルトの延長
ピデスアート製造業

サイズも色々あって便利です。
ただ安価なので単品注文はせず
他の物と纏めて注文します。

1が参考にしています
対象商品 : 34712711
2023-04-06
用途: 家具固定に使用
有限会社魚利

近くのホームセンターにも売ってますがネジ山の精度が悪く一度ダイスでネジを切らないとならなかったがこの商品は大丈夫でした
安くても商品は問題無いです

対象商品 : 34712693
2023-01-06
用途: 車のマフラー設計
製造業

車のマフラーを製作するために、実車のパイプの通しを検討するために購入。
安く購入できて良かったです。

対象商品 : 34712684
2022-11-18
用途: 設備機器の部品として。
清水鋼業製造業

ネジ山もしっかりしていて、使いやすかっだ。メッキ無しの品もあると嬉しい。

対象商品 : 23442073
2023-02-17
用途: 5m/mの鉄筋補助
農・林・水産業

5m/mメッシュ柵に補助として溶接しましたが、ねじ切りは必要ありませんでした。
他になかったので使用したまでです。

対象商品 : 34712684
2022-07-22
用途: 工芸
学校法人渡辺学園教育・研究機関

この長さにカットしてもらうと値段が高くなるが長い寸切があってよかった。もう少し長いものがあるとなお嬉しい

対象商品 : 34712702
2022-02-25
用途: 吊り下げ設備器具類の取付時
有限会社トウシンクラフト建設業・工事業

長尺の全ねじボルトをカットして利用する手間が省け効率が良くなった。精度もよい。

1が参考にしています
対象商品 : 34712711
2022-05-25
用途: メンテナンス
製造業

ベアリング圧入用に、購入しました。
大変ありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3201:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする