M10 袋ナット(鉄/ユニクローム) 大阪魂 37569813

M10 袋ナット(鉄/ユニクローム) 大阪魂 37569813
M10 袋ナット(鉄/ユニクローム) 大阪魂 37569813
M10 袋ナット(鉄/ユニクローム) 大阪魂 37569813
M10 袋ナット(鉄/ユニクローム) 大阪魂 37569813

袋ナット(鉄/ユニクローム)

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(16個)
ねじの呼び寸法M10
ねじピッチ1.5
内容量1パック(16個)注文コード37569813品番M10
販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
ねじの呼び寸法M10材質ねじピッチ1.5寸法m1(mm)15.5寸法H(mm)15.5表面処理ユニクローム寸法B(mm)15.5寸法T1(mm)(最小)0.5寸法T2(mm)(最小)1.0寸法s(mm)17寸法b2(mm)8寸法R(mm)約7.5寸法m3(mm)8寸法A'(mm)(最小)14.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37569804
2022-11-03
用途: 公園遊具の取り付け

すぐ対応して頂きありがとうございます。また次回もよろしくお願いします。

対象商品 : 37569822
2022-04-04
用途: 単管クランプのネジ止め
有限会社東光商事農・林・水産業

他店で購入した物は内側が錆びていたが本品は綺麗でした。

対象商品 : 37569804
2020-06-11
用途: 機械のメンテ等
建設業・工事業

普通の袋ナットです。屋内でしか使っていないので耐久性までは分かりませんが外観はきれいです。

対象商品 : 37569804
2019-07-10
用途: 部品納品時
自動車・二輪車・自転車関連業

機械の設計が悪く、ボルトの先が出ていて腕や手に擦り傷ができてしまっていたので袋ナットでボルトの先を隠した。傷ができなくなり作業員より好評だった。

対象商品 : 37569822
2019-07-01
用途: 全ネジに取付

強く締めるとネジ部分がナットを突き破ってしまった。頭部分の肉厚が不足しているようです。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 37569822
2019-06-19
用途: 機械修理
有限会社アサヒ商会サービス業

注文から到着までが迅速で、コストが非常に安価であり、製品も十分に要求性能を満足していますので、十分満足できる製品です。

対象商品 : 37569831
2017-09-02
用途: 耐震補強
一級建築士事務所 村上工務店

一般的に、在庫しない大きなサイズですが、すぐ届き良かったです。

対象商品 : 37569847
2017-12-14
用途: 機械組立

市販品と遜色無く使えます。安価+短納期で助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3353:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする