アマテイ
アマテイの 釘
アマテイの ワイヤ連結釘
ワイヤー連結釘(2×4工法用)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200本×20巻)
長さ(mm)
63.5
注文コード
37570583
品番
FC3365
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格(JIS A5508)(FCK3890は性能規定合格品)に適合しているCN釘で、規定色にコート着色し、釘打機で使用するための針金連結ラウンドネイルです。
太め鉄丸くぎ
長さ(mm)
63.5
頭部径(Φmm)
7.2
線径(Φmm)
3.33
用途
2×4工法の枠組や合板打付に
材質
軟鋼線材
色
イエロー
先端
角先
頭部
平頭
胴部
スムース