アマテイ
アマテイの 釘
アマテイの ワイヤ連結釘
ワイヤー連結釘(2×4工法用)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(150本×10巻)
長さ(mm)
76.5
注文コード
37570592
品番
FC3875
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格(JIS A5508)(FCK3890は性能規定合格品)に適合しているCN釘で、規定色にコート着色し、釘打機で使用するための針金連結ラウンドネイルです。
太め鉄丸くぎ
長さ(mm)
76.5
頭部径(Φmm)
7.5
線径(Φmm)
3.76
用途
2×4工法の枠組や合板打付に
材質
軟鋼線材
色
ブルー
先端
鈍角
頭部
平頭
胴部
スムース