アマテイ
アマテイの 釘
アマテイの ワイヤ連結釘
ワイヤー連結釘 カラーN釘
(1件のレビュー)
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(250本×10巻)
注文コード
37570626
品番
FC-N65 オレンジ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
在来建築用のカラーN釘を針金連結したラウンドネイルです。
サイズ別に分かりやすく色分けされています。
JIS A5508適合品
長さ(mm)
64.3
頭部径(Φmm)
7.0
線径(Φmm)
3.05
色
オレンジ
用途
在来建築の構造用合板耐力壁を設置する際に
材質
軟鋼線材
先端
鈍先
頭部
布目頭
胴部
スムース