アマテイ
アマテイの 釘
アマテイの ワイヤ連結釘
ワイヤー連結釘 カラーN釘
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(150本×10巻)
長さ(mm)
89.7
注文コード
37570644
品番
FC-N90 ムラサキ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,100
この商品は
長さ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
在来建築用のカラーN釘を針金連結したラウンドネイルです。
サイズ別に分かりやすく色分けされています。
JIS A5508適合品
長さ(mm)
89.7
頭部径(Φmm)
7.5
線径(Φmm)
3.75
色
ムラサキ
用途
在来建築の構造用合板耐力壁を設置する際に
仕様
JIS適合品(N90、2005適合品)
材質
軟鋼線材
先端
鈍先
頭部
布目頭
胴部
スムース