※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日軽産業
アルミ溶接ワイヤー(A5356)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ワイヤー径(Φmm)
0.8
0.8
1
1.2
1.6
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(5kg)
注文コード
37570994
品番
A5356
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ワイヤー径(Φmm)
0.8
成分
化学成分(w%):Si/0.25以下、Fe/0.40以下、Cu/0.10以下、Mn/0.05~0.20、Mg/4.5~5.5、Cr/0.05~0.20、Zn/0.10以下、Ti/0.06~0.20、Al/残部
寸法D(Φmm)
293
適合母材
Al-Mg系、Al-Mg-Si系、Al-Zn-Mg系合金
寸法G(Φmm)
212
引張強度(N/mm
2
)
溶接継手/265以上(A5083P-0)
注意
※メーカー受注生産品につき返品不可のため注文時ご注意願います。