※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A4043-WY アルミMIG溶接ワイヤー(A4043) 富山住友電工 37571037 A4043-WY アルミMIG溶接ワイヤー(A4043) 富山住友電工 37571037

アルミMIG溶接ワイヤー(A4043)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(5kg) ワイヤー径(Φmm)1.2 注文コード37571037 品番A4043-WY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はワイヤー径4種類から選べます 他の種類を見る

永年にわたり蓄積されたアルミ電線の製造技術をベースに、高度な線引加工技術と超音波洗浄などを取り入れた洗浄技術を駆使して製造され、ワイヤ表面の傷、酸化物、油脂、汚れなどを除去した高品質溶接ワイヤです。

ワイヤー径(Φmm)1.2 成分化学成分(w%):Si/4.5〜6.0、Fe/0.8、Cu/0.30、Mn/0.05、Mg/0.05、Zn/0.10、Ti/0.20、Al/残部、その他(個々/0.05、合計/0.15) 材質(スプール)プラスチック 種類(アルミ合金)4043 規格JIS Z3232認定品、日本海事協会(NK)認定品、ロイド船級協会(LLOYD'S)認定品、アメリカ船級協会(ABS)認定品、ノルウェー船級協会(NV)認定品 寸法D(Φmm)293 寸法d(Φmm)210

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37571037 A4043-WY 76416674 A4043-WY アルミMIG溶接ワイヤー(A4043) 富山住友電工 アルミMIG溶接ワイヤー(A4043) 富山住友電工 1ケース(5kg×2巻) 34,980 税込38,478 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする