※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニツコー熔材工業
ニツコー熔材工業の 溶接ワイヤー
ニツコー熔材工業の 溶接ワイヤー硬化肉盛用
硬化肉盛マグ溶接フラックス入りワイヤー(NFG-H700)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(20kg)
注文コード
37571161
品番
NFG-H700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
アークの安定性に優れ、溶接性、作業性は良好でスパッタも少なく平滑で美しいビートが得られます。
ワイヤー径(Φmm)
1.6
用途
土木建築機械をはじめポンプケーシングやポンプインペラーなど激しい土砂摩耗を受ける部品の硬化肉盛に適しています。
成分
溶接金属の化学成分の一例(%):C/0.46、Si/2.51、Mn/0.61、Cr/7.54、特殊元素/0.58
温度(℃)
(予熱・パス間)200〜300
JIS規格
Z3326 YF3B-C-700
硬さ(Hv)
ビッカース/680〜730
硬度HRC
ロックウェル/59〜61
硬さ(Hs)
ショアー/80〜84
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
フラックス入り