R-6 穴用スナップリング(バネ用鋼、HRC44〜53) 大阪魂 37571353 R-6 穴用スナップリング(バネ用鋼、HRC44〜53) 大阪魂 37571353

穴用スナップリング(バネ用鋼、HRC44〜53)

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(40個) 注文コード 37571353 品番 R-6
販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

1パック単位の販売です。

呼び寸法R-6 適合穴(mm)6 適合穴径d1(Φmm)6 材質バネ用鋼、HRC44〜53 寸法t(mm)0.4 種別穴用 形状穴用スナップリング 寸法a(mm)約1.6 寸法b(mm)約0.7 寸法d3(mm)6.7 寸法n(mm)最小0.5 寸法d0(mm)最小0.8 適合穴径d2(Φmm)6.25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:303

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-22
用途:
車の足回り
クワドロペット 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

2〜3個分が有れば最高です。旧車ですので中々誓いきれないということです。

2025-04-12
用途:
機械部品
製造業

スプロケットを加工して商品を併用して使用しました。問題ありません。

2025-03-30
用途:
工作の素材
BONSAI MOTORCYCLE 様

1mm厚のスナップリングを探していたのだが 無いのでこの製品を加工して製作しました。

対象商品:
05628497
2023-10-23
用途:
トヨタの車SV40のリアテンションロッド
農・林・水産業

トヨタSV40のリアテンションロッドのブッシュがガタガタになった為ピロボールを入れてこのスナップリングを付けて、溶接しました。溶接、加工は自己責任でおこないます。このスナップリングは穴用直径28位です。

対象商品:
05628585
2023-07-15
用途:
重機の修繕部品
農・林・水産業

重機のトラックローラー修理のため購入。
同時に購入したベアリングとともに使用。
問題なく使用できました。

対象商品:
05628567
2023-03-04
用途:
輪止め
農・林・水産業

輪止めため購入しましたが、しっかり出来ており使いやすく便利です。

対象商品:
05628542
2021-08-02
用途:
旧車のメンテ
運輸・通信業

古いバイクの為純正が欠品だったので助かりました。物が安かったので送料の方が高くなりました。

対象商品:
05628585
2021-04-12
用途:
海外から輸入の林業機械部品の構成部品の代替品として。
農・林・水産業

海外輸入の商品と寸法は変わらないので、代替品としては十分に役割を果たしています。
プライヤー差し込み箇所の金具(?)の形状が若干現物とは異なってはいましたが、問題は
ありませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2292:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする