バイクの防犯用に購入しました。見た目からして頑丈で、盗難防止の抑止力として十分だと感じます。ワイヤーも太く、ガッチリとロックできるので安心感があります。
鍵穴にはスライド式のカバーが無いため防塵・防水に懸念があります。
しかし、作りはしっかりしていて、この価格帯の商品としては完成度が高いと思います。
折りたたみ可能で持ち運びしやすく、原付からバイクまで幅広く使えそうです。発送も早く、すぐに使えたのも助かりました。
耐久性はこれからですが、現時点では不満点はなく、コスパ重視で防犯対策を考えている方にはおすすめできる商品です。
カバーが付いていて傷付きにくいと思いますし、そのカバーも洗えるのでとても良いです。鍵の開け締めも滑らかです。初めて使った時、施錠したと思って自転車置き場に置いておきましたが次に乗る際、ワイヤー錠が外れてました。鍵を壊された形跡も無いので、施錠の際、カチッと音がするまで挿し込まなかった自分のミスだったと思います。盗難されませんでしたが これからはキチンと完全に挿し込んだ事を確認して使用します。
コスパが良いと思います 自転車、バイクどちらにも使えるかと思われます ディンプルキーがポイントで、他の錠前よりセキュリティ度高めと考えています
盗難強度は分からないが付けてないよりはマシかなと。切るのに多少の時間が掛かるだろうから少しでも抑止になれば良い。キーの精度は良い。ロックも穴に押し込めばキー操作無しでロック出来て使い勝手は良い。安い割には良品。
スクーターの盗難防止のために振動式の大音響アラームをつけているが、それだけだと防犯対策していないように見えるためチャレンジャーが来るので、ワイヤー錠を併用することで見た目アピール。割としっかり目に見えるし、カバー付きでホイールを傷つけない仕様であるのと、鍵がチャチでないので折れなそう。使い勝手はいいです。