ディンプルキーワイヤー錠

(39件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37573663 品番 JC-020W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

盗難防止効果が高く、ピッキングされにくいディンプルキー採用。
ディンプルキー3本付(鍵キャップ付)。

タイプワイヤー錠 長さ(mm)約600 キー数3本 グリーン キー方式ディンプルキー アズワン品番64-9541-07 太さ(mm)10
注意
ワイヤーの長さは目安になります。
ご了承の上ご購入のほどよろしくお願いいたします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-13
用途:
自転車保管時
自動車・二輪車・自転車関連業

安価でコンパクトで保管する時に扱いやすいと思います

対象商品:
37573636
2024-07-03
用途:
キックボードの盗難防止ロックに使用します。
その他業種

この商品まずコスパが良い商品で作、作りもしっかりしていて車体にも傷がつかない工夫がなされていてとても良い商品です。

対象商品:
37573672
2024-03-18
用途:
安い!
卸売・小売業

3つめです
ディンプルキーは雨ざらしでもいけます
冬場に硬くなってビニールカバーがずれて水が入って錆びて切れる
それでもコスパは最高です

対象商品:
37573681
2023-12-22
用途:
屋外作業
ペクッド 様 (建設業・工事業)

色合いを考慮して女性用にと思い購入しました。狙い通りの効果があり、喜んでくださっています。ディンプルキーは扱いやすいという報告を受けています。

対象商品:
37573681
2023-04-15
用途:
電動自転車のバッテリに

電動自転車のバッテリを盗んでメルカリで売るやつが多いので自衛としてこれをバッテリの取手にくくりつけています。この程度の鍵でも装着してるだけでメルカリユーザが避けるのでおすすめです。

対象商品:
37573663
2022-01-05
用途:
倉庫の左右引き戸に施錠
富良野通運株式会社 様 (運輸・通信業)

小さい割にしっかりとした作りになっていて鍵も3個ついており目的達成といったところです。

対象商品:
37573654
2021-08-28
用途:
自転車駐輪場で使用
運輸・通信業

非常に値頃感ある買い物でした、しっかりしたワイヤーで問題ないと思ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
37573654
2021-10-11
用途:
自転車の防犯
その他業種

100均のワイヤーキーが細く短くなってしまったのでこちらを購入。満足してますが、鍵が上下逆にしても入るので開ける時に時間がかかるのが不満

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする