ディンプルキーワイヤー錠

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37573855 品番 JC-020WDX-900
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

盗難防止効果が高く、ピッキングされにくいディンプルキー採用。
さらにワイヤー径10mmの強力タイプ。
ディンプルキー3本付。

タイプワイヤー錠 寸法(mm)10×900 シルバー ワイヤー長(mm)900 キー数3本 キー方式ディンプルキー 太さ(mm)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-10
用途:
自転車の駐輪時
個人のお客様

鍵としての機能は問題無いのですが、ワイヤーを覆っている被膜がものすごく臭い。
頭痛がするほどの薬品臭で溶剤で拭いても匂いが取れない。

対象商品:
37573864
2023-12-22
用途:
屋外作業
ペクッド 様 (建設業・工事業)

仕事中に使う自転車とヘルメットの盗難防止として900Lは使い勝手が良いです。ディンプルキーはどちら側に差し込んでもロック・解錠できるので、たいへん使いやすいです。

対象商品:
37573864
2023-12-03
用途:
MTBの施錠用
有限会社井戸囲 様

高級MTBの盗難防止ように使用。
ダブルロック用に購入。

対象商品:
37573855
2023-11-01
用途:
バイク用のカギに使用
その他業種

ワイヤーが軟らかいピニールでカバーされ、適度な長さで使い易いです。

対象商品:
37573855
2021-02-02
用途:
安くて助かります

除雪機の盗難防止のため購入しました。まあ抑止力にはなると思いますが、実際にはボルトクリッパーでは簡単に切断できますが、値段が安く満足しております。

対象商品:
37573855
2020-10-07
用途:
自宅の駐輪場での防犯
ハピネスSKA 様 (その他業種)

思ったより短かったですが、鍵部分も軽く、使いやすいです。

対象商品:
37573855
2019-07-26
用途:
プール椅子の盗難防止
サービス業

100円ショップのワイヤー錠を使ってましたが、錆びる・鍵穴固くなるで使いづらかった。これにしてから使い易い。あとは耐久性の問題。

対象商品:
37573855
2019-02-12
用途:
バイク用
サービス業

ワイヤーの長さ、柔らかさが扱いやすい。
ディンプルキーも良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする