ワイヤー錠

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37573891 品番 JC-023W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

シリンダー式ワイヤー錠。ポップな5色展開。

タイプワイヤー錠 寸法(mm)10×600 グレー ワイヤー長(mm)600 キー数2本 キー方式シリンダー式 アズワン品番64-9541-61 太さ(mm)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-02
用途:
自身の自転車に取付したが取付が容易
ウインテック-N株式会社 様 (卸売・小売業)

自身の自転車に取付したが取付が容易でしたので良いと思います。価格もとても安くて良い。

対象商品:
37573907
2022-05-11
用途:
色々。

ディンプルキーのを買ったつもりが、いたって普通の方を買ってしまったようだ。特殊な機能もあるわけでもなく、もっと安く買えるのと同じかな?カラフルなものがあるのでそれは◎。

対象商品:
37573907
2020-05-30
用途:
駐車場門扉のロック
大塚産業株式会社 様

スライド式の駐車場門扉にかけてロックしています。簡単なワイヤー錠ですが、ロックがされているアピールとしては十分だと思います。色はあえて目立つオレンジにしたのもよかったです。

対象商品:
37573882
2015-12-23
用途:
自転車用
デイバイデイ知立店 様

使用しやすい。

2024-03-26
用途:
自転車のサブロックとして
自動車・二輪車・自転車関連業

グレーを買ったら、新品のはずが色んな所に黒い汚れがたくさん付いていた
袋も粘着力が無くなっており、中身が開けていないのに出てきた
ちょっと残念でした

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
37573916
2018-11-16
用途:
自転車用
その他業種

100均で購入したものと差がない感じでした。

対象商品:
37573916
2013-10-15
用途:
自転車の防犯
株式会社カズヒラ 様 (建設業・工事業)

自転車が複数台あり、ナンバー錠ではナンバーを忘れるので、キー錠は、ありがたい。色分けで2個購入しましたが、キーも色分けしてほしいです。価格では文句なし。

対象商品:
37573907
2013-05-14
用途:
自転車リビルド
有限会社ビーンズ 様

100均商品よりワングレードいい感じ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする