G217W-700 可変4連ワイヤー錠 GORIN(ゴリン) ダイヤル式 クリアー色 37573986

可変4連ワイヤー錠

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37573986 品番G217W-700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ダイヤルは好きな番号にセットできる可変式ワイヤー錠です。
ダイヤル部はカラフルな4色に色分けしています。

タイプダイヤルワイヤー錠 クリアー ワイヤー径(Φmm)12 ワイヤー長(mm)700 寸法(Φ×mm)12×700 キー方式ダイヤル式 アズワン品番64-9540-81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37573977
2021-12-14
用途:
会社敷地入口の施錠
建設業・工事業

金額も手ごろで、強度もしっかりしている感じで使いやすくいい買い物ができました。もしわがままを言うならもう一回りくらい小さい方が良かったと思いました。理想の大きさを見つけるのはとても難しいなと思ったので、輪の長さが変えられる商品があったらものすごく有難いなと思います。

対象商品:
37573986
2019-05-02
用途:
バイク千錠に

スクータからビックまでフロントに使用。
文字刻印も大きく使いやすい、安心のために。

対象商品:
37573986
2020-03-23
用途:
門扉
株式会社流機エンジニアリング 様

同じものを1年以上使用したので安価なので新しくしましたが問題はありません

対象商品:
37573977
2019-02-16
用途:
防犯のため
建設業・工事業

文字が色分けしているので見やすい。
ワイヤーも太さがあるので強度も期待できる。

対象商品:
37573986
2018-05-03
用途:
室内での台車持ち去り防止施錠
その他業種

室内使用ですが、しっかりと作りで何よりもダイヤルの数字が大きく、色も分かれているので大変見やすく、また回転もスムーズなので買って良かったと思っています。

対象商品:
37573986
2018-07-24
用途:
妻の通勤用自転車に
医療・福祉・介護関連業

なかなかしっかりした作りですが、ダイヤル部分がやや安っぽく塗装がハゲたり傷つきやすく感じました。でも、値段を考えると満足です、コスパは高いと思います

対象商品:
37573986
2016-12-19
用途:
バイク盗難用に

カラフルなので見やすい。4列で解読しにくいので盗難にあいにくい。

1人が参考にしています
対象商品:
37573977
2014-11-17
用途:
バイク盗難防止

自転車用のようですがバイク用のは結構高価ですのでこれを購入しました。
後輪に使用していますが特に問題なく使用できています。ワイヤーが丈夫そうでいいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする