子供用の自転車(BRIDGESTONE HACCHI 18インチ)に取り付けました。取り付け部の径が13mmでしたが問題なく取り付けできました。
家族が直ぐに鍵を無くすため再購入しました。
今回は塗装面の劣化防止のためクリアー塗装してから装着しました。
使いがってが良く、購入して良かつたです。また何かありましたら、購入させていただきます。
家族の自転車を修理するために購入しました。
何年も乗っていない自転車を修理するため、ホイール、フレーム、ディレーラー、クランク以外すべて交換しました。
リング錠も錆で朽ち始めていたので、新しいものへ交換しリフレッシュできました。
錆びていた後輪のカギを交換。チェーンステーに取り付ける部分の径は不明ですが薄っすらと11Aと刻んでいるようにみえる。折りたたみ自転車のチェーンステーの径は16mmで太いため付属のネジ(M4の12mmぐらい)だと長さが足りませんでした。取り付け部分のネジ穴も向かい合ってなかったのでプライヤーや曲げて調整した。M4x30mmのネジで固定して締め付けて、開いてるネジ穴を小さくし、ネジが長くてタイヤに当たりそうなのでM4x20mmのネジに変えて落ち着いた。リング錠はどれもサイズ合うだろうと思い買いましたが、購入前にチェーンステーの径を測っておくべきでした。
カギは泥除けとリムの下側に1mm程度の隙間が開いてなんとか装着できた。鍵の開け閉めはスムーズ。商品説明に適応チェーンステーの太さなど記載が無いのが難点。
サスペンション付きの20インチ自転車では、後ろにリング錠を固定するのが難しくなりますね。そのため、フロントブレーキの裏側に取り付けしました。そうなると、出来るだけシンプルでサイズの小さい物が必要になります。その意味ではとても良い商品でした。
コンビニで数分の買い物の時などに、ワイヤー錠をセットするのは面倒ですので、リング錠があるととても楽です。