ディンプルキーワイヤー錠

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37574162 品番GS5-700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

極太ワイヤー錠です。ワイヤーの上にスチールカバーを2重構造!!
本体はアルミボディを使用し防犯性の高いディンプルキーを採用した極太ワイヤー錠です。
オレンジ色の取替えカバー付き。

タイプワイヤー錠 長さ(mm)700 ブルー ワイヤー長(mm)700 キー方式ディンプルキー 太さ(mm)24

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:151

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37574171
2015-05-20
用途:
会社入口のチェーンに付けて使用している

キーが4本付いているため、複数人に預けることができ便利です。シンダー部分と外枠の接着が弱く、結構早く使用不能になってしまうのが欠点です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
37574162
2013-01-25
用途:
バイクに・・・

・太さのわりに軽く、弱弱しく感じました。その点が少し不安です。

・暗い場所でキー穴にキーが挿しにくいので
 少し凹があるとキーがキー穴に滑り挿しやすくなると思います。

・カバーは直ぐに痛むので、替カバー付きは良いですね!。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする