P12FC ピンネイル MAX(マックス)[事務用品・工具] 37574564 P12FC ピンネイル MAX(マックス)[事務用品・工具] 37574564

ピンネイル

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5000本) 注文コード 37574564 品番 P12FC
参考基準価格(税別)¥1,570 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
長さ(mm)12 適合機種TA-235A/P35F3 材質軟鋼線材 (頭部)ベージュ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:261

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-26
用途:
作業
建設業・工事業

チカバのホムセンには需要が少ないのでピンネイルの種類の扱いが少ない。そういう場合は助かります

2025-08-18
用途:
商品の製造

もう少しお値段が下がると買いやすいです。製品に問題はありません。

対象商品:
37574582
2021-09-05
用途:
ポリ板4mm貼作業
ティーフィールズ 様

仕上げ面にピンネイルのあとが、目立たなくなるのが、良い。

対象商品:
10094725
2021-05-05
用途:
工場内で格子骨組み
株式会社 大湊文吉商店 様

細くて目立たないけど、丈夫で曲がる事が無いので使い易いです

対象商品:
37574582
2020-05-20
用途:
木工作業の仮止め

このサイズは他店ではあまり見かけ無い為、あっても高額だったり送料が高かったりします。こちらで気軽に購入できるのは大変助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
37574564
2018-11-15
用途:
内装仕上げ
建設業・工事業

3〜5ミリの表面仕上げ材の仮止め作業にはこの12ミリの弾がとても良いですね、ピン跡も目立たなく大変満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
37574607
2018-10-11
用途:
木製品の固定

サイズ、色等豊富で、欲しい製品が見つかります。安価ですが、全く問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
37574564
2017-03-27
用途:
集合住宅の内装工事で巾木を固定するのに使います。
建設業・工事業

下地が9.5mmの石膏ボードなので,長さが丁度良いです。金物店でもなかなか置いていないので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3669:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする