飛び跳ね防止ネット

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ライトグレー 注文コード37576402 品番TN-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

バスケットの荷物の飛び跳ねとひったくりを防止。
どんなバスケットにも取付可能です。
うしろバスケットに最適なロングサイズです。

ライトグレー 適合サイズ(mm)幅270×長190〜510 適合車種婦人車、軽快車ほか

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02283618
2022-09-20
用途:
自転車の前かごに使用

自転車の前かごに使用しています。ゴムネットはあまり使わないうちにゴムが劣化して使い物にならなくなるので、こちらの方がコスパがいいと思います。

対象商品:
02283636
2016-02-17
用途:
後ろカゴの飛び出し防止&ひったくり防止

ストロークが長く、後ろカゴでも十分な長さがありますが、伸び縮みは樹脂の弾力に頼っているので、長持ちするか心配。
固定のクリップは、取り付け取り外しに適しているとは思えず使いにくさと壊れないか不安があります。

対象商品:
37576393
2014-05-21
用途:
現場での移動の際のスクーターに
製造業

今回写真のみで、取引先へ納入をして見ましたが、平板の様な商品とおもいきや、プラスチックの柔軟性を生かした縦方向に伸びる商品
であった事に感動致しました。これぐらいの伸びがあれば、かごからとび出てる大型な物もホールドしてくれます。ゴムのように水を吸ってしまうこともなく、
メンテナンスも容易です。後は対候性で、パリパリ、ポリポリになる迄にどのくらい持つのか、です。しかし1−2年であってもコストパフォーマンスは高い良い商品だと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする