AZ-58701 B-1透湿レインスーツ アイトス 37576664 AZ-58701 B-1透湿レインスーツ アイトス 37576664 AZ-58701 B-1透湿レインスーツ アイトス 37576664

B-1透湿レインスーツ

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 37576664 品番 AZ-58701
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

ハイドロフィリック繊維使用。軽量で強度があり、柔らかい風合い。
防水性に優れ、ムレにくく快適な着心地。
水気をすばやく引き寄せ吸収することで、出る汗を放出させることが出来ます。
ウエスト部は後ろを長めにし、屈んでも濡れにくい!
フードと上着の裾部は、絞りでサイズ調節可能。
フードは襟裏に収納できます。
前ポケット内側にマジックテープを使用。
フロントはファスナーとホックによる二重構造。
ズボンは前開きファスナーで脱ぎ履きしやすい。

ブラック サイズLL 耐水圧(mmH2O)10000 透湿度(g/m2)3000 付属品収納袋 セット内容上下 混率(%)ポリウレタンコーティング(透湿素材)、(メッシュ)ポリエステル100 股下(cm)72 着丈(cm)76 適応身長(cm)175〜185 適応胴囲(cm)86〜96 適応胸囲(cm)96〜104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37576734
2017-06-06
用途:
野外作業
農・林・水産業

以前買った同じ奴は、ズボンがファスナー式の前合わせではなかったので履きやすかったがファスナー式に為ってたので耐久性が多少心配です。
 お尻部分のゆとりも少し無くなった様に感じます。
 お尻部分のゆとりを改善してもらえれば、足を屈めた時に作業がし易いです。

対象商品:
37576725
2016-06-20
用途:
雨天の作業時に使用します。
建設業・工事業

蒸れ難く、軽くて動きやすく快適です。

対象商品:
37576716
2013-11-18
用途:
電気工事
建設業・工事業

価格、質を考えると、安価で丁度いい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする