AZ-58700 レインスーツ (B-10)

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 37576752 品番 AZ-58700
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

機能と価格に優れた、裏地さわやかメッシュ付きのレインウェアです。
前ファスナーは外側・内側二重水きり付き。
上衣背部に反射テープ付き、
上着・パンツとも深い折り返しで雨染み防止。
袖口は内ゴムとマジックベルトで調節可能。
フードひさしは周囲が見える、透明ビニール仕立て。
パンツ裾部はホックで調節可能。

グレー サイズL 適応身長(cm)170〜180 適応胸囲(cm)90〜98 適応胴囲(cm)78〜88 股下(cm)71 耐水圧(mmH2O)10000 セット内容上下 混率(%)PVCコーティング、(メッシュ)ポリエステル100% 着丈(cm)75

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:385

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37576865
2017-01-05
用途:
自転車通勤

3年は使用してますが、いまだ水漏れせず、いい品ものです。

対象商品:
37576752
2016-07-26
用途:
雨天時の荷物積み降ろし作業

大きめのサイズを選定したので動きやすい。比較的安価で良い。欲を言えば更に発汗性を良くした材質を開発して欲しい。

対象商品:
37576761
2016-06-09
用途:
庭の手入れ
ウッドデザインワークス 様

結構体が群れます

対象商品:
37576743
2015-04-16
用途:
子供の通学用

機能的に問題なく、価格も良心的でまた複数購入したいと思います。

対象商品:
37576917
2012-11-21
用途:
オートバイの乗車用
有限会社蜻蛉堂 様

雨天のオートバイの乗車時用に 購入しました
雨の日の夜などのオートバイの運転用で 最初から色は黄色に決めていました
身長175CM ジーンズのサイズ34インチ(84CM)の私には ちょっと余裕がある ちょうど良いサイズ!です 真冬などに防寒着の上に着用でしたら もうワンサイズ大きいサイズ3Lをおすすめします 商品の生地等々色の発色、価格等々を考えると とってもお買い得だと断言!できますヨ!

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする