ターボドライバ用連結ねじ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100本×20巻) 全長(mm)41 注文コード37577653 品番PS3841MW-R(A)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,990
この商品は全長など8種類から選べます 他の種類を見る

木下地・薄鋼板下地(t0.8mmまで)どちらも対応の兼用ねじです。
国土交通大臣認定取得(枠組壁工法(2×4)耐力壁認定、木造軸組工法耐力壁認定、木造軸組工法準耐力壁認定(品確法))

適合機種
高圧接続:HV-R41G1、HV-R41G2、HV-R41G4
常圧:TD-341G、TD-341G2
全長(mm)41 頭部径(Φmm)8.2 径(Φmm)3.8 用途木・薄鋼下地兼用 トラスコ品番494-0512

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37577653 PS3841MW-R(A) 18831865 PS3841MWシルバー(A1) ターボドライバ用連結ねじ MAX(マックス)[事務用品・工具] ターボドライバ用連結ねじ MAX(マックス)[事務用品・工具] 1箱(100本×20巻) 6,998 税込7,698 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37577644
2018-02-28
用途:
石膏ボードを留めるために使用。
合資会社廣木材木店 様

注文後早く到着してよかったです。
スムーズに使用できました。

対象商品:
37577635
2014-12-17
用途:
石膏ボード張り

信頼のメーカー品なので問題無く使用できました。

そのうえ価格も安く当日出荷で翌日には届くのは助かります。

対象商品:
37577635
2015-10-19
用途:
石膏ボード張り
有限会社クボタ建設 様

使用しているビス打ち機と同じメーカー品なので何の問題もありませんでした。

対象商品:
37577644
2014-10-20
用途:
ボード貼付け作業

力強く入っていく感じで良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4125:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする