曜日別特売
C-501S-B バッテリークリップ T.SIN(テイシン電機) 37577732

C-501S-B バッテリークリップ T.SIN(テイシン電機) 37577732
C-501S-B バッテリークリップ T.SIN(テイシン電機) 37577732

バッテリークリップ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電流(A)5
内容量1個注文コード37577732品番C-501S-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

バッテリークリップ。M3.5ネジ止め

用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。ネジ止め(M3.5用圧着端子)定格電流(A)5適合クリップC-500S長さ(mm)(クワエ)9歯幅(mm)8.6材質(本体)質量(g)7最大開口(mm)9材質(カバー)塩化ビニール絶縁耐圧AC2000V 1分以上メッキニッケル絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37577757
2019-12-05
用途: 機械修理時の電源確保
青木ミシン商会サービス業

コンセントの形状違いでもグリップで対応できて便利になりました

対象商品 : 37577757
2018-02-27
用途: バッテリーとの仮接続

使いやすくて良好でした。商品の到着も早くてよかったです。

対象商品 : 37577793
2017-05-18
用途: バッテリー接続

赤黒はセットで使うのに片方が在庫がなくて1週間待たされた。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 37577793
2016-03-09
用途: バッテリーの充電用に使用
農・林・水産業

バッテリー端子に容易に取り付けることが出来、おすすめです。

対象商品 : 37577732
2016-03-15
用途: 接続

良好

対象商品 : 37577775
2015-05-29
用途: バッテリー充電

自動車のバッテリー充電器に使いました。口の開きが大きいのでターミナルにがっちりかみつきます。

対象商品 : 37577775
2013-03-16
用途: スクーターのバッテリーを積んだ状態で補充電

以前は充電器を繋ぐたびにネジの取付と取外しをしていましたが
クリップで咥えさせれば、手間が省けるかと思いこちらを取付
特に咥える力が弱いとも思えないのですが、ネジの頭や周囲を咥えさせようとしても
充電器側のコードの取り回しなどでテンションがかかるようで
滑ってクリップが外れてしまいます
咥えやすいような端子などを別途バッテリー側に取付るなどの工夫が必要そうです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする