バッテリークリップ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37577757 品番 C-511S-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

バッテリークリップ。M3.5ネジ止め

定格電流(A)10 用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。ネジ止め(M3.5用圧着端子) 適合クリップC-510S 長さ(mm)(クワエ)10 歯幅(mm)10 材質(本体) 質量(g)10 最大開口(mm)11 材質(カバー)塩化ビニール 絶縁耐圧AC2000V 1分以上 メッキニッケル 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37577757
2019-12-05
用途:
機械修理時の電源確保
青木ミシン商会 様 (サービス業)

コンセントの形状違いでもグリップで対応できて便利になりました

対象商品:
37577757
2018-02-27
用途:
バッテリーとの仮接続

使いやすくて良好でした。商品の到着も早くてよかったです。

対象商品:
37577793
2017-05-18
用途:
バッテリー接続

赤黒はセットで使うのに片方が在庫がなくて1週間待たされた。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
37577793
2016-03-09
用途:
バッテリーの充電用に使用
農・林・水産業

バッテリー端子に容易に取り付けることが出来、おすすめです。

対象商品:
37577732
2016-03-15
用途:
接続

良好

対象商品:
37577775
2015-05-29
用途:
バッテリー充電

自動車のバッテリー充電器に使いました。口の開きが大きいのでターミナルにがっちりかみつきます。

対象商品:
37577775
2013-03-16
用途:
スクーターのバッテリーを積んだ状態で補充電

以前は充電器を繋ぐたびにネジの取付と取外しをしていましたが
クリップで咥えさせれば、手間が省けるかと思いこちらを取付
特に咥える力が弱いとも思えないのですが、ネジの頭や周囲を咥えさせようとしても
充電器側のコードの取り回しなどでテンションがかかるようで
滑ってクリップが外れてしまいます
咥えやすいような端子などを別途バッテリー側に取付るなどの工夫が必要そうです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする