ヒッポークリップ

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37577827 品番 C-631-R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

バッテリークリップ。半田付け

用途
簡単なハンダ付け。
小型充電器、計測器、アースなどの使用に最適です。
定格電流(A)30 仕様開口力4.5kg以上 長さ(mm)(クワエ)23 歯幅(mm)11.5 材質(本体) 質量(g)23 最大開口(mm)22 材質(カバー)塩化ビニール 絶縁耐圧AC2000V 1分以上 メッキニッケル 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
2024年10月頃より生産工場の変更に伴い、絶縁パイプ部分が赤、黒とも全体的に艶
がかかり、色が濃くなります。
根本的な材料変更はありません。※現行品が無くなり次第、随時新タイプに切り替え
となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:273

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37577854
2022-04-09
用途:
電気配線
教育・研究機関

著名なメーカー品ですので,使用する上では全く問題ありませんでした.

対象商品:
37577836
2020-09-02
用途:
バッテリーの端子咥えこみ
ミリオンテック合資会社 様

このヒッポークリップは、「開口角度」が広いので多く使わせて頂いております。クリップは小さく、口は広く・・・という場面で役立ちます。ただしこれより一つ大きいボディのタイプの方が開口の広さが小さいので、口を広く咥えたいなら、661の方です。

対象商品:
37577811
2019-04-03
用途:
バッテリーより電源取り
サービス業

ハサミの力も強く、丈夫そうです、価格も安く助かります。なかなか見つけられなかった多少品でしたので、良かったです

対象商品:
37577836
2014-11-02
用途:
鉛蓄電池端子接続用部品
マイスター"なおし屋" 様

バッテリーの太い端子でも容易に接続できる。

対象商品:
37577827
2013-11-25
用途:
バッテリーからの電源の取出し
且工業 様

最安価格だったので、買ってみましたが、フルカバーでないこと以外は、特別問題なく、造りもしっかりしています。閉じたときの、中心の内径も丁度いい感じです。40Bのバッテリーで問題なく使えています。ハンダの乗りも良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
37577863
2014-02-08
用途:
アースクリップとして使用
有限会社愛豊電気 様

クリップを開ける口が大きく開けて アースさせる物に付け易い。
  リード線の取り付けも、楽に確実につけれる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする