同軸テストリード

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 寸法L(mm)1500 仕様BNC・P⇔バナナプラグ分岐 バナナプラグ:P-411-5(金メッキ)プラグ部:圧着式 トラスコ品番471-8232 注文コード37577915 品番CCA-104
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は寸法L・仕様・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

BNCプラグからクリップ変換分岐用。

寸法L(mm)1500 ケーブルRG-58A/U 50Ω プラグバナナプラグ赤黒(金メッキ)⇔BNCプラグ 質量(g)87 用途BNCの信号取り出し用。ファンクションジェネレータの接続用。 仕様BNC・P⇔バナナプラグ分岐 バナナプラグ:P-411-5(金メッキ)プラグ部:圧着式 トラスコ品番471-8232 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37577881
2019-08-20
用途:
電子機器回路分析用
EHCコンサルティング カトウ 様 (サービス業)

ケーブルがRG58では柔軟性に欠ける太さで、テストリードとしては使い勝手が悪い。せめて1.5D-2Vの太さにして欲しい。

対象商品:
37577881
2018-12-10
用途:
製品開発前の実験
池上通信機株式会社 様 (製造業)

以前は手作業で作成していた同軸線のテストリードが販売されているのを見つけて購入。
自分で作るより出来がよく、作業工数の短縮になって大変助かりました。

対象商品:
37577881
2019-01-04
用途:
オーディオアンプの調整
製造業

思ったよりしっかりした作りです。問題なく使用できます。

対象商品:
37577906
2016-11-14
用途:
試験機からのデータ出力

長さのバリエーションを増やしてほしい。
使用するにはギリギリの長さでした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
37577881
2015-02-24
用途:
スペアナ測定

もう少しケーブルが長いと便利がいいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする