T.SIN(テイシン電機)
T.SIN(テイシン電機)の 検査・測定
T.SIN(テイシン電機)の 電気工事用テストリード
50Ω同軸テストリード(圧着式)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
2000
仕様
BNC プラグ(圧着式)両端黒ブーツ付
注文コード
37577967
品番
CCA-7-020A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途
計測器・無線機等の接続・伝送用
仕様
BNC プラグ(圧着式)両端黒ブーツ付
トラスコ品番
471-8321
タイプ
BNCプラグ
寸法L(mm)
2000
ケーブル
RG-58A/U 50Ω
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※映像信号伝送用としては使えません。