※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TB-50-IV モールドケース TB-50シリーズ T.SIN(テイシン電機) 37578554 TB-50-IV モールドケース TB-50シリーズ T.SIN(テイシン電機) 37578554 TB-50-IV モールドケース TB-50シリーズ T.SIN(テイシン電機) 37578554

モールドケース TB-50シリーズ

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)20 注文コード37578554 品番TB-50-IV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法Hなど14種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)20 材質(本体)ABS 寸法W(mm)50 寸法D(mm)30 寸法a(mm)- アイボリー 寸法b(mm)- 取付穴数- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×30×20 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37578554 TB-50-IV 37578545 TB-50-B モールドケース TB-50シリーズ T.SIN(テイシン電機) モールドケース TB-50シリーズ T.SIN(テイシン電機) 1個 309 税込340 色に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37578642
2021-05-14
用途:
作業小屋のスイッチボックスに加工
卸売・小売業

丁度よい大きさがなかなかなく、いろいろ探した結果、見つけました。価格も非常に安価で、加工しやすい素材で圃場に満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
37578606
2020-08-09
用途:
NiMH電池の充電器

小さな基盤と入力端子(DCプラグ)、出力端子(軍型ターミナル、更に充電状態表示2色LEDを付けたケースに使いました。穴あけが極めて簡単、簡単すぎて皿ネジの皿揉みで穴をあけてしまいましたが、エポキシ樹脂で埋め戻して再加工。
仕上げにはシルバー地のラベルを使っています。

対象商品:
37578624
2018-02-19
用途:
模型用基盤の収納に。
松原商会 様

今まで埃などが被った状態で基盤を置いていました。これに入れて収納する事で油や埃、湿気から解放されると思います。現在は埃もなく安心しています。配線穴を開けているのでシリカゲルを1個置いているので湿気対策も万全かと思います。

対象商品:
37578581
2018-01-11
用途:
プリント基板の保護ケースとして使用しています
不動産業

BJSシリーズの電源基板を収納するのに適度な大きさです。基板を固定するネジ穴も作られている。屋外で使用するので、まずこのケースに入れ、さらに防水タイプのアウトレットボックスに入れて配線をした。小型なので配線接続のスペースが多くとれて便利です。

対象商品:
37578563
2018-02-21
用途:
バイク用に購入しました。

プラスチックですので、ドリルで穴をあけるときは、注意が必要です。

対象商品:
37578545
2018-07-10
用途:
電装品の組み込み

信頼できるメーカーの製品なので品質は問題なくリピート購入しています。他社よりも安く購入できて非常に助かっています。

対象商品:
37578563
2017-10-28
用途:
自作基板収納

自作基板を入れるのに使っています小型で使い勝手がいいです。

対象商品:
37578545
2017-05-13
用途:
温度計のケース

電子工作では定番のテイシンモールドケースですが、モノタロウで買えるのは助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする