テストリード

(29件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット リード線0.5スケアー 全長(mm/本)1000 全長(mm)1000 注文コード37578755 品番TLA-10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品はリード線・全長など21種類から選べます 他の種類を見る

シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。
ポピュラーな定番品。

タイプシールドクリップL両端付 セット内容赤・黒各色1本 計2本 全長(mm/本)1000 リード線0.5スケアー 絶縁耐圧AC2000V 1分以上 質量(g)43 用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。 全長(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:274

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-14
用途:
電気回路の配線
国立大学法人新潟大学 様 (教育・研究機関)

商品「テストリード」は予定通りに届き
予定通りに問題なく使えたので
私はとても満足しました。

対象商品:
37578992
2022-01-30
用途:
鉄道模型のテスト
製造業

ちょど良いリード線長さで使いやすいです。何かリード線を纏めて収納出来るといいです

対象商品:
37578746
2020-03-14
用途:
電気回路のチェック時の短絡用

リード線が柔らかく、狭い場所でも使いやすく。
多色(電線・ミノムシクリップ)のため作業性が良い。

対象商品:
37578877
2019-06-17
用途:
安定化電源からの給電やテスター用
株式会社ビルドス 様 (製造業)

バナナプラグ+ワニ口のケーブル意外と使いやすいのに需要がないのでしょうか
思いの外高くて購入を躊躇っていましたがこの商品は比較的安くて思い切って購入しました
やはりあると便利なので買ってよかったなと思います
自作も考えましたがカラフルな色合いで部品を全部揃えるのは大変なので購入して正解かと思います それでもやはりコストパフォーマンスは悪いです

1人が参考にしています
対象商品:
37578904
2019-07-16
用途:
レモン電池の実験に使用

品物自体には全く問題が無いが、子ども達が扱うには小さすぎた感じがする。もう一回り大きい方が良いと思う。

対象商品:
37578746
2018-10-12
用途:
テスター端子に使用

自家用車の電気配線工事に使っています。
一般のテスター端子は棒状ですので少し離れた所だと使い辛いのでマイナス側にこれを取り付けてプラス側で各場所に当てています。

クリップ単体で買うよりこちらの方が良いと思います。

対象商品:
37578992
2018-10-25
用途:
商品プレゼン用
千代田インテグレ株式会社 様 (製造業)

小型軽量で、持ち運びも便利で、大変満足をしました。

対象商品:
37579001
2018-08-14
用途:
LEDライトのテスト用

ワニ口とかをバラで買って作るより、安い単価で完成品が購入できるんだから、そりゃあこちらを買いますよ。文句なし。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする