TLA-102 ICテストリード T.SIN(テイシン電機) 37578773 TLA-102 ICテストリード T.SIN(テイシン電機) 37578773

ICテストリード

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 37578773 品番 TLA-102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

ICクリップL⇔バナナプラグ変換用テストリード

タイプICクリップS両端付 全長(mm/本)1000 リード線0.1スケアー 絶縁耐圧AC1000V 1分以上 質量(g)9 セット内容赤・黒各色1本 計2本 用途バナナプラグ・ICクリップから取り出した電源・信号を相互変換 全長(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:274

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18884845
2024-05-27
用途:
機械のメンテナンスに

機械修理の際、ダミー信号を入れたりする時に使います。

対象商品:
37578807
2023-10-10
用途:
基板のテスト
製造業

丁度良いサイズでした。しっかりしたメーカー品なので安心です。

対象商品:
18884836
2023-07-23
用途:
電気回路試験
製造業

価格,納期から購入を決めました。作業上問題もなく助かりました。

対象商品:
37578764
2020-01-28
用途:
シリンダーセンサの設定用
製造業

色別選択で使用箇所を選別して使用しようかと購入、まだ使用する機会がなく楽しみです。

対象商品:
37578773
2019-06-16
用途:
機器メンテナンス
製造業

別売りのテスターとセットで購入。記録するときに両手が空くので便利です。

対象商品:
37578764
2018-10-07
用途:
制御回路の信号取り出しに使用。
有限会社ジャパンマグネット 様 (製造業)

両側にテストリードが付いていますが場合により片側は切除して基板上にハンダ付けしてます。あえて両側でなくてもいいのですがクリップだけ購入しテストリードを自分で製作するか、切断して使うかケースバイケースでが片側だけの商品もあったら助かります。茶色、橙色、灰色、紫色もあると仕事上色分けができます。

対象商品:
37578791
2018-07-20
用途:
基板信号の測定

大きめのICクリップとバナナクリップのテストリードを探していました。ピッタリの物だったので購入しました。リード線がもう少し長かったら最高でした。

対象商品:
37578773
2018-03-15
用途:
コンピーター AT
自動車・二輪車・自転車関連業

12V電源の電流とテスト、C/Pから一人で簡単出来て

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする