ジャンパーテストリード

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 37578947 品番 TLA-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

基板のスルーホール(Φ0.8)へチェックピンを直接入れるチェック用ケーブル。

全長(mm)250 セット内容赤・黒各色1本 計2本 タイプチェックピン⇔シールドクリップS 絶縁耐圧AC2000V 1分以上 リード線0.1スケアー 用途基板の状態で直接チェックできる トラスコ品番471-0720 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応 全長(mm/本)250

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:274

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37578947
2020-12-18
用途:
バイクの電装品チェック
製造業

大きさがイメージより一回り小さく(このサイズがあるとは知らなかった)あまり活用できない。寸法比較のできるものとの商品写真であると発注ミスしにくくて良いと思うが・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする