曜日別特売
TLA-51 ジャンパーテストリード T.SIN(テイシン電機) 37578956

TLA-51 ジャンパーテストリード T.SIN(テイシン電機) 37578956
TLA-51 ジャンパーテストリード T.SIN(テイシン電機) 37578956

ジャンパーテストリード

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプチェックピン⇔ICクリップS
内容量1セット注文コード37578956品番TLA-51
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

基板のスルーホール(Φ0.8)へチェックピンを直接入れるチェック用ケーブル。

用途基板の状態で直接チェックできる全長(mm)250セット内容赤・黒各色1本 計2本タイプチェックピン⇔ICクリップS絶縁耐圧AC2000V 1分以上リード線0.1スケアートラスコ品番471-0738質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37578947
2020-12-18
用途: バイクの電装品チェック
製造業

大きさがイメージより一回り小さく(このサイズがあるとは知らなかった)あまり活用できない。寸法比較のできるものとの商品写真であると発注ミスしにくくて良いと思うが・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする