KZ-12BP 1口ビルトインIHクッキングヒーター Panasonic(パナソニック) 37580627

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1口ビルトインIHクッキングヒーター

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 定格電圧(V)単相200(50/60Hz) 注文コード37580627 品番KZ-12BP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥60,000
この商品は定格電圧など3種類から選べます 他の種類を見る

フレーム高さ18mmのうす型設計。(キッチンのワークトップの上高さは最高20.5mm)底面の直径約26cmまでの鍋が使えます。
シーズヒーターと同じ開口寸法で、入れ替えリフォームにもぴったり。

口数1口 定格電圧(V)単相200(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×372×88(ワークトップの上高さ20.5) プラグ2極接地型 15A・250V 電源コード1.25mm2 ×3芯×0.7m(EPゴムキャブタイヤケーブル) 用途ワンルームマンションや飲食店に 質量(kg)4.3 (トッププレート)ステンレストップ 定格出力(kW)2 操作タッチキー式 付加機能揚げ物温度調節/7段階(140〜200℃)、自動湯沸し/1〜2L(吹きこぼれるため鍋の満水容量の60%まで) コンセント(推奨)埋込型WN1112K、露出型WK3012 火力調節約80W(保温)〜2.0kW 8段階 安全機能切り忘れ自動OFF(約45分)、空焚き自動OFF、揚げ物そり鍋自動OFF、温度過昇防止、鍋なし自動OFF(約1分後自動OFF)、高温注意表示、電源スイッチ自動OFF(操作をしないで3分を経過すると主電源をOFFします)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37580627 KZ-12BP 44063067 KZ-12C 1口ビルトインIHクッキングヒーター Panasonic(パナソニック) 1口ビルトインIHクッキングヒーター Panasonic(パナソニック) 1台 43,980 税込48,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33122828
2021-08-17
用途:
賃貸1ルームミニキッチンのヒータ交換
有限会社ファイブ・ツー 様 (建設業・工事業)

取り付け取り外しがスムーズに工事ができました。
品物はよい製品でした

2人が参考にしています
対象商品:
33122828
2021-03-01
用途:
贈り物
不動産業

知人が認知症と聞きましたのでガスでは危ないのでプレゼントし
喜ばれました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする