ミニプラスチックヘラ ギザ付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37582492 品番20mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

ポリプロピレン樹脂性のヘラです。
平らな方はパテ用に、ギザの方は接着剤の塗付けにと使い分けができます。
耐溶剤性にも優れています。

幅(mm)20 全長(mm)105 用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業など、多目的に使用できます。 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)4 奥行(mm)3.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37582492
2023-01-19
用途:
バイク整備作業
製造業

エポキシ系接着剤に使用。2液混合時も剛性不足はなく、目的とする細かい部分への塗布につきましても良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする