曜日別特売
15mm ソフトコーキングヘラ 井上工具 37582641

ソフトコーキングヘラ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード37582641品番15mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

従来のコーキングヘラにソフトな感触のスポンジを付けました。通常、シーリングを施工してからある程度乾くまで仕上げはできませんが、このヘラのソフトなスポンジ面で撫でれば、すぐに施工できます。
また仕上げも綺麗です。
また、スポンジ裏面は45度に面取りした従来のコーキングヘラです。施工の際に、シーリングが柔らかい時はスポンジ面、硬くなってきた場合はプラスチック面といった使い分けができます。

先端幅(mm)15トラスコ品番756-3701幅(mm)22全長(mm)205材質(本体)ポリアセタール質量(g)19材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37582632
2020-12-11
用途: 先も細く使いやすい
サービス業

ちょっとしたコーキングやクロスの補修に今まで手で行ってましたが、これなら先も細く使いやすいです。

対象商品 : 37582641
2019-12-17
用途: コーキング仕上げ
製造業

使用用途の仕上げについてはまったく問題なしだと思います。
表面が加工してあるので付着して乾いたコーキング材を剥がしやすいというのが特徴かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする