5mm ソフトコーキングヘラ SK11 37582675

ソフトコーキングヘラ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード37582675品番5mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

シーリングを施工してからある程度乾くまで仕上げはできませんが、ソフトなスポンジ面で撫でれば、すぐに施工できます。
軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
裏面は、すべて45度に面取り処理してます。

用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。先端幅(mm)5材質
(本体)ポリアセタール
(スポンジ)ポリエチレンフォーム
幅(mm)22全長(mm)175質量(g)15奥行(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37582693
2019-11-04
用途: コーキング処理
農・林・水産業

今までppの物を使用していましたが付着が多く表面を滑らかにできませんでしたが交換してからは大分よくなりました

対象商品 : 37582675
2015-05-14
用途: コーキング

問題なしに普通に使える。

対象商品 : 37582684
2016-06-08
用途: 思った通り

価格通りの商品かな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする