曜日別特売
12mm シリコンコーキングヘラ SK11 37582727

シリコンコーキングヘラ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端幅(mm)12
全長(mm)185
内容量1本注文コード37582727品番12mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

シリコンゴムが壁面にフィットするので、壁面側面が凸凹の場合のコーキングに最適です。
軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
コーキング面に艶を出す事ができます。

用途
サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。
先端幅(mm)12先端厚さ(mm)4全長(mm)185質量(g)18材質(本体)ポリアセタール、(ゴム)シリコンゴム握り部(幅)22mm、(厚み)7mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-14
用途: ユニットバス内の細かな器具類のシールに使用

細かな器具のシールにはコーキングヘラは使いにくくて、これまで30年以上「指」を使ってきました。
しかし数が多くなると指先や指の関節に負担がかかって痛くなるし、使いにくくてもコーキングヘラを使ってみようか・・・と考えている時に見つけました。
先端のシリコンカバーのおかげで「指先の延長」感があります。
またカバーをしっかりはめかた次第(少し抜くと先端がフニャフニャになる)
で、指先と同じように繊細な作業もできます。
しばらく使っているとカバー自体が荒れてくるので、このカバーだけ購入できればさらに良いのですが・・・。

対象商品 : 37582736
2025-04-20
用途: ユニットバスの補修

コーキングが剥がれたので修理しました。素人は良い道具を使わないと上手くいきません。

対象商品 : 37582711
2022-06-23
用途: 洗面台、キッチン流台など、住設のコーキング打ち直し工事の時
建設業・工事業

今まで、色々なコーキングヘラを使用して来ましたが、先に付いているシリコンがとてもしなやかで、仕上がりがとても良くなります。

対象商品 : 37582736
2022-07-03
用途: コーキング工事

シリコンゴムがついているので掃除して繰り返し使いやすい。

対象商品 : 37582727
2019-07-13
用途: 設備板金の、コーキング
BOORO建設業・工事業

いつものよう使ってますが、使いやすくちようどいい。

対象商品 : 37582711
2014-02-11
用途: コーキングの仕上げ
建設業・工事業

ヘラの反発力やシリコンの馴染みやすさはとても良い。
手が乾燥しているせいか、手持ち部分が滑りやすい。滑り止め加工などしてあるとよかった。
大便器回りのコーキングで10台ほど使ったところですり切れた。
コスパはやや悪い。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 37582736
2013-11-14
用途: コーキングならし

使用したかんじはいいが ヘラそうじをしたとき先の部分がすぐだめになるので価格がもう少し安いといいと感じた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする