内装用ジュラコン(R)ローラー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード37582763 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

手にぴったりフィットする持ちやすいグリップ。
仕上げ塗り用です。

ローラーサイズ(mm)Φ35×33 材質(ローラー部)ジュラコン(R) 用途壁紙の押さえ込みや空気抜きに。 仕様ベアリングなし 幅(mm)50 全長(mm)170 質量(g)120 材質(柄部)6ナイロン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする