プラスチック盛板

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37582797 品番 R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

プラスチック製なので落しても割れにくく、軽量で、しかも薬品にも強いです。
平滑な表面は手入れが簡単です。

用途塗装やクロス下地(パテをひび割れや穴うめ)処理に使用します。 幅(mm)295 寸法(mm)295×295 全長(mm)295 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)332 奥行(mm)45 材質(取手)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37582806
2023-01-12
用途:
珪藻土塗り
株式会社ブリッジコンテンツ 様 (サービス業)

私はちょうどよかったのですが、大きさは180×260mm。A4の紙(210×297mm)より小さめなので、たっぷり乗せて使いたい方には不向きです。

対象商品:
37582806
2022-11-24
用途:
リフォーム

間仕切り作成時のパテを施す際使用しました。大きさ的に持ちやすく、モリモリに載せても安定して持てました。

対象商品:
37582781
2022-11-13
用途:
下地のパテ埋め等
その他業種

DIYリフォームで使用するので購入しました。初めての作業でしたが使いやすくて作業もはかどりました。

対象商品:
37582781
2018-02-22
用途:
外壁防水剤時
その他業種

安価で軽いのが良かった。木製を使っていたがこちらの方がDIYに適していた。

対象商品:
37582806
2017-04-12
用途:
DIY パテ盛
農・林・水産業

擦ってしまった愛車のパテ盛塗装に使用しました。
もう13年乗ってる車なので車屋さんに頼まず自分でやることに。

一通り材料を揃えていざ実践というところで、予行練習をすることにしました。
その際大変だったのがパテ盛です。
当初段ボール板を使う予定だったのですが意外と難しい・・・

そこで急きょモノタロウで探してみると安価なプラスチック板の盛板があることを知り購入。
段ボールよりはるかに盛りやすく買って大正解でした。

1人が参考にしています
対象商品:
37582781
2016-08-10
用途:
板金時
自動車・二輪車・自転車関連業

持ちやすくてとても使いやすい。

対象商品:
37582797
2016-03-08
用途:
土佐漆喰をぬる
松リホーム 様 (建設業・工事業)

使いやすいよ。

対象商品:
37582781
2014-04-16
用途:
パテ盛り

使用に関しては不満無しです。価格も安いし掃除も簡単でした。
本格的にする方はお勧めでちょっとならいらない段ボールを適当なサイズで上等だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする